曜日別特売

EAP245

EAP245 - TP-LINKEAP245 - TP-LINKEAP245 - TP-LINKEAP245 - TP-LINK

AC1750 Wireless Dual Band Gigabit Ceiling Mount Access Point、Qualcomm、450Mbps at 2.4GHz + 1300Mbps at 5GHz、802.11a/b/g/n/ac、1 Gigabit LAN、802.3at PoE Supported、Centralized Management、Band Steering、Load Balance、Rate Limit、Captive Portal、6 Internal Antennas、Ceiling/Wall Mount

電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)5GHz:1300Mbps、2.4GHz:450Mbps伝送方法IEEE 802.11ac/n/g/b/a周波数(GHz)2.4/5商品タイプ法人向けアクセスポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366535EAP245
オープン18,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする