4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ

4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ - TP-LINK4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ - TP-LINK4ポート PoE 搭載 8ポート ギガビット イージースマート スイッチ - TP-LINK

8-Port Gigabit Desktop PoE Easy Smart Switch、8 Gigabit RJ45 ports including 4 PoE ports、55W PoE Power supply、MTU/Port/Tag-based VLAN、QoS、IGMP Snooping、steel case

材質スチールポート数8電源48VDC/1.25A(外部電源アダプター(出力))接続方式10/100/1000Mbps最大消費電力(W)65.2、5.2 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×8 オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX。商品タイプスイッチングハブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366797TL-SG108PE
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする