曜日別特売

48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ

48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ - TP-LINK48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ - TP-LINK48ポート ギガビット ラックマウント スイッチ - TP-LINK

48-port Gigabit Switch、48 10/100/1000M RJ45 ports、1U 19-inch rack-mountable steel case

ポート数48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×220×44最大消費電力(W)29.8 (220V/50Hz)インターフェース10/100/1000Mbps RJ45 ポート×48 (オートネゴシエーション/オートMDI/MDIX)。材質スチール電源100~240VAC、50/60Hz接続方式10/100/1000Mbps商品タイプスイッチングハブ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51366824TL-SG1048
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする