TP-LINK
5ポート 10/100/1000Mbps デスクトップ スイッチ
5-port Desktop Gigabit Switch、5 10/100/1000M RJ45 ports、steel case
ポート数
5
電源
出力 9VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式
10/100/1000Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
99.8×98×25
最大消費電力(W)
3.2 (220V/50Hz)
インターフェース
5 10/100/1000Mbps ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51366894
TL-SG105
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください