TP-LINK
16ポート 10/100Mbps デスクトップ スイッチ
16-port 10/100M Desktop Switch、16 10/100M RJ45 ports、Plastic case
材質
プラスチック
ポート数
16
電源
100~240VAC、50/60Hz
接続方式
10/100Mbps
最大消費電力(W)
3.1 (220V/50Hz)
インターフェース
16 10/100Mbps RJ45 ポート オートネゴシエーション/オート MDI/MDIX。
商品タイプ
スイッチングハブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51366946
TL-SF1016D
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください