TL-WR841N

TL-WR841N - TP-LINKTL-WR841N - TP-LINKTL-WR841N - TP-LINK
(1件のレビュー)

300Mbps Wireless N Router、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M WAN + 4 10/100M LAN、2 fixed antennas

電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)2.4 GHz:300 Mbps(802.11n)伝送方法Wi-Fi 4(IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz)周波数(GHz)2.4商品タイプWi-Fi4 無線ルータ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51367113TL-WR841N
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51367113
2024-07-18
用途: 事務所のWi-Fi化
株式会社吉田製作所

機能は少ないですが簡単にWi-Fi(無線LAN)が出来るので満足しています。どのルータもたまにおかしくなりますがリセットが必要な時もあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする