曜日別特売

TL-WA850RE

TL-WA850RE - TP-LINKTL-WA850RE - TP-LINKTL-WA850RE - TP-LINKTL-WA850RE - TP-LINK
(1件のレビュー)

300Mbps Wireless N Wall Plugged Range Extender、Qualcomm、2T2R、2.4GHz、802.11b/g/n、1 10/100M LAN、Ranger Extender button、Range extender mode、2 internal antennas

電源100~240VAC、50/60Hz伝送速度(Mbps)11n:Up to 300Mbps(dynamic)、11g:Up to 54Mbps(dynamic)、11b:Up to 11Mbps(dynamic)伝送方法IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b周波数(GHz)2.4~2.4835商品タイプWi-Fi4 無線中継器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51367165TL-WA850RE
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51367165
2023-10-27
用途: 野外のWIFIセキュリティーカメラ用
株式会社丸善建設建設業・工事業

屋内に設置してあるWIFIと野外の防犯カメラを繋げるために中継器として使用しています。離れた場所にカメラを設置しましたが、電波の状況は安定しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする