800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン

800MHz帯ワイヤレスヘッドセット型マイクロホン ユニペックス(UNI-PEX)

付属品取扱説明書(保証書付)×1、BNCコネクター×2、取付金具×1、固定ねじ(M3×10)×2、蝶ナット(W5/16)×1、平ワッシャー×1、防水キャップ×1 性能防滴:IEC60529 IPX4(JIS C 0920 保護等級4(防まつ形)) 質量(g)約102(本体)、約137(取付金具、蝶ナット、平ワッシャー、固定ねじ、防水キャップを含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 接続BNCコネクター 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×228×24.5 使用電源(V)DC9.3V/10.7V/12V(同軸ケーブルに重畳) 消費電流(mA)35以下 出力インピーダンス(Ω)50~75 動作表示電源表示:(POWER):赤 外装本体(ASA樹脂) マンセルN9.5近似色 ホワイト、アンテナロッド(エラストマー)マンセルN9.5近似色 ホワイト 受信周波数806MHz~810MHz アンテナ方式1/2波長ダイポールアンテナ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51355877 WM-8131
57,000
45,980
50,578 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする