曜日別特売
モノタロウ

領収書 自動車売買用

領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ領収書 自動車売買用 - モノタロウ
(5件のレビュー)

自動車販売店様の必需品です。
販売時にご使用頂けます。

用途自動車販売時の領収書として仕様3枚複写・30組タイプ領収書寸法(幅W×高さH)(mm)約204×129内容量1冊
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※下敷き等を利用してご使用ください。
※高温多湿の場所には保管しないでください。
※長時間、直射日光や蛍光灯等の光が当たる場所に放置しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54601900-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
51355947-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51355947-54601900-- 領収書 自動車売買用 モノタロウ 54601900領収書 自動車売買用モノタロウ1冊
899
税込989
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51355947
2023-10-30
用途: インボイスの対策の為

インボイス対策のために購入しました なかなか自社に合った領収書がなくて、これが1番近いかなということで購入しました これから使っていきます

対象商品 : 51355947
2021-08-25
用途: 車輛販売時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前買わせて頂きました。良いものだと思って今回も注文させて頂きました。
欲を言えば,もう少し価格がお安ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 51355947
2021-01-15
用途: 自動車販売店にはもってこいの領収書です。
WACAR株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

法定費用と課税整備代など、項目を記入できるので、消費税の管理なども容易でとても重宝しております。ただ、発送時に他の商品の下敷きになっている場合があり、複写式の紙なので少し青くなってしまっている場合があります。

3が参考にしています
対象商品 : 51355947
2021-01-25
用途: 領収書の発行
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも愛用しています。自動車売買用ですが、通常の領収書として使っています。2枚目の入金票は特に使っていません。寒い日は、複写の写りが悪いようです。時間が経てば濃くなります。

対象商品 : 51355947
2020-06-10
用途: 車販売や整備での領収書として
自動車・二輪車・自転車関連業

今までリピ使用してきた領収証(31213674)が廃盤となっており、、こちらの商品が代替品であるようだったが、画像準備中とのことで内容までは分からず、試しに2冊購入したところ今までと全く同じ?? 新旧よーく見比べると内訳欄の取得税が環境性能割に変更されていた。
今までモノタロウの領収書を使用してきた方はこちらの領収証でOKです!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする