曜日別特売

安全スニーカー SD88-HI

安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス安全スニーカー SD88-HI - サンダンス
(3件のレビュー)

カジュアルなキャンバス素材で普段履きにもOK。
1tの圧迫に耐える先芯で足元も安心。
滑りにくいソールデザインを採用。

用途運送、倉庫内作業、工場、土木・建設作業甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)鋼鉄製(JIS規格S級相当)材質(アッパー)合成皮革+コットンキャンバス種類セーフティーシューズ靴タイプスニーカー材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)500(26cm)内容量1足
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51370568SD88-HI24.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370577SD88-HI25ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370586SD88-HI25.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370595SD88-HI26ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370604SD88-HI26.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
51370613SD88-HI27ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370629SD88-HI28ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370665SD88-HI24.5ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370674SD88-HI25ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370683SD88-HI25.5ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370699SD88-HI26ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
51370708SD88-HI26.5ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
51370717SD88-HI27ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370726SD88-HI28ネイビー
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370769SD88-HI24.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370778SD88-HI25レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370787SD88-HI25.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370796SD88-HI26レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370805SD88-HI26.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370814SD88-HI27レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370823SD88-HI28レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370839SD88-HI ベアロPU23ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370848SD88-HI ベアロPU23.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370857SD88-HI ベアロPU24ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370866SD88-HI ベアロPU24.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370875SD88-HI ベアロPU25ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370884SD88-HI ベアロPU25.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370893SD88-HI ベアロPU26ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370909SD88-HI ベアロPU26.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370918SD88-HI ベアロPU27ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51370927SD88-HI ベアロPU28ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
51370534SD88-HI23ブラック
オープン
取扱い終了
51370543SD88-HI23.5ブラック
オープン
取扱い終了
51370559SD88-HI24ブラック
オープン
取扱い終了
51370638SD88-HI23ネイビー
オープン
取扱い終了
51370647SD88-HI23.5ネイビー
オープン
取扱い終了
51370656SD88-HI24ネイビー
オープン
取扱い終了
51370735SD88-HI23レッド
オープン
取扱い終了
51370744SD88-HI23.5レッド
オープン
取扱い終了
51370753SD88-HI24レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51370699
2024-02-25
用途: 整備用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャンバス地の色褪せとソール摩耗で履き替えましたが、当方の使用環境で1年半近く使用出来たので耐久性は問題ありませんでした。某スケートシューズを彷彿させるデザインなので、好きな方におすすめです。

対象商品 : 51370613
2022-07-02
用途: 車両メンテナンス時
江川自動車NARA自動車・二輪車・自転車関連業

ミドルカットがちょうど良く、足首の保護と動きやすさを両立している。十分満足しているが、しいて言うならソールの耐久性がもう少し高ければより良いと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 51370699
2021-05-16
用途: 車のメンテナンス
MOTO-garage自動車・二輪車・自転車関連業

ミドルカットのスニーカータイプの安全靴を探していたらたどり着きました。デザイン、値段も良い感じだと思います。難点としてはもうちょっと軽くても良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする