テープ付きOPP袋A4対応 (500枚入)

テープ付きOPP袋A4対応 (500枚入) - ササガワテープ付きOPP袋A4対応 (500枚入) - ササガワテープ付きOPP袋A4対応 (500枚入) - ササガワテープ付きOPP袋A4対応 (500枚入) - ササガワ

透明性にすぐれたOPPフィルムを使用した袋です。お得な大容量500枚入りです。
袋上部に粘着テープが付いているので、折り返して簡単に封ができます。
ダイレクトメールの封入など多目的に使用できます。

透明サイズA4用入数(枚)500テープ部分(mm)40内容量1包(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
テープ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5137094532-5369OPPフィルム0.03225310あり
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする