曜日別特売
モノタロウ

再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ

再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 長方形 軽量薄型タイプ - モノタロウ
(2件のレビュー)

日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。

用途
カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)7.2タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)内容量1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372476-再生ポリプロピレン(PP)1200×1000×125
4,898
5,388(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51372476
2026-02-15
用途: 建築資材搬出及び片付け作業
松尾建築建設業・工事業

程よい大きさで作業がはかどります。大変気にいっております。叉軽いのも作業性がはかどります。

対象商品 : 51372476
2022-01-27
用途: 物置
西南テック建設業・工事業

びっくりするほど軟らかいです。足で踏んだだけで「グニャッ」と曲がります。本当に1000Kgに耐えられるとは思えません。コンパネを敷いて使用しています。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
1が参考にしています
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする