モノタロウ

再生樹脂パレット 軽量タイプ

再生樹脂パレット 軽量タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 軽量タイプ - モノタロウ再生樹脂パレット 軽量タイプ - モノタロウ
(7件のレビュー)

日本製の高品質な商品です。
プラスチックコンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。
プラスチックパレットは耐水性、耐薬性に優れており腐食することなく、また洗浄可能なためカビ、バクテリア等の発生の心配がございません。
木製パレットと比べトゲやササクレの発生が無く積載物を痛めません。また輸出時燻蒸処理が不要です。
各所に対積載物、対フォーク用の滑り止めゴムを配置しております。
4コーナーにストレッチフィルム巻き上がり防止リブを配置しております。
比較的軽量の為、ハンドリングしやすいです。
国内の厳しい品質管理のもと生産され、寸法、品質が均一な高品質なパレットです。

用途
カートン、P函等の荷物の積載。
平置き、均等積み付けを推奨。
質量(kg)9.9タイプ普通ソリッドパレット耐荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)内容量1枚
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※20枚以上の場合、分納となります。
※積載荷重(kg)は、平積均等荷重でのデータになりますので、点荷重や偏荷重に対しては、この限りではありませんので、出来るだけ均一な荷重で表示荷重範囲内でご使用ください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※納入場所、ご購入枚数によっては、チャーター便となる可能性があります。
※チャーター便の場合は、都度個別連絡いたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51372485-再生ポリプロピレン(PP)1100×1100×150
4,698
5,168(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51372485
2025-01-17
用途: 荷物の運搬
卸売・小売業

今回でリピート購入2回目です。
弊社は女性が多い職場ですが、パレットが比較的に軽いので空荷時のパレット移動は女性でも持ち運べるのでこちらを購入して正解でした。
今後の物量次第ですが、またご購入させて頂きます。

2025-10-31
用途: 製品の出荷
エアマテイック株式会社製造業

軽くて丈夫、耐久性もあり、しかも安価で重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 51372485
2023-08-04
用途: 発送時のパレットとして

軽くて丈夫で、使い勝手が良いです。探していたサイズにピッタリだったため、リピ買いしています。

対象商品 : 51372485
2023-02-24
用途: 荷受時や倉庫の搬入出で使用しています
株式会社 ベルモード製造業

強度が弱く感じるかもしれませんが、大きな男性が乗っても割れることはありませんでした、特別重たいものを乗せなければ十分な強度はあります。何より女性が手で持ち運べるぐらい軽いので、昔の重たいパレットに比べて取り扱いが非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 51372485
2022-05-04
用途: 倉庫
有限会社遊フロンティアサービス業

軽量ですが強度もあり使い勝手がよく満足しています。商品が良質でなおかつ価格も手ごろでお得感がありました

対象商品 : 51372485
2021-10-21
用途: 農薬などの保管
製造業

とにかく軽い。
フルに物を置いたら持つのかどうか不安になる程。
今のところ500kg程度ではびくともしていない。

1が参考にしています
対象商品 : 51372485
2020-09-04
用途: 玄米の保管
農・林・水産業

玄米を農舎内に保管するために使用した。強度は十分と感じた。今後も使いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両面パレットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/820/
2023-01-13

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする