曜日別特売

黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF - イシグロ
(1件のレビュー)
材質SOP型使用圧力10K呼び圧力10K内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5137293910KSS-F-ニスナシ151/295154
590
569
626(税込)
翌々日出荷
5137294810KSS-F-ニスナシ203/4100154
770
739
813(税込)
翌々日出荷
5137295710KSS-F-ニスナシ251125194
1,140
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
5137296610KSS-F-ニスナシ321-1/4135194
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
5137297510KSS-F-ニスナシ401-1/2140194
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
5137298410KSS-F-ニスナシ502155194
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
5137299310KSS-F-ニスナシ652-1/2175194
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
5137300910KSS-F-ニスナシ803185198
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
5137301810KSS-F-ニスナシ1004210198
2,660
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
5137302710KSS-F-ニスナシ1255250238
4,060
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
5137303610KSS-F-ニスナシ1506280238
5,430
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
5137304510KSS-F-ニスナシ20083302312
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
5137305410KSS-F-ニスナシ250104002512
10,120
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
5137306310KSS-F-ニスナシ300124452516
10,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
5137307910KSS-F-ニスナシ350144902516
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
5137308810KSS-F-ニスナシ400165602716
21,440
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5137309710KSS-F-ニスナシ450186202720
26,950
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 治具の作成に

内径のRを利用した治具の作成の為使用しました。鉄板を切り出して作成するよりも正確にできているので作成スピードと精度に満足のいく出来合いになりました。砥石などで削る際にも軟鉄でもありザクザク削れるのも自分的にはよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする