曜日別特売

黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF - イシグロ
SOP型使用圧力5K呼び圧力5K内容量1個
全20種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513731065KSS-F-ニスナシ103/875124
590
569
626(税込)
翌々日出荷
513731155KSS-F-ニスナシ151/280124
380
369
406(税込)
翌々日出荷
513731245KSS-F-ニスナシ203/485124
440
419
461(税込)
翌々日出荷
513731335KSS-F-ニスナシ25195124
550
529
582(税込)
翌々日出荷
513731495KSS-F-ニスナシ321-1/4115154
930
889
978(税込)
翌々日出荷
513731585KSS-F-ニスナシ401-1/2120154
990
949
1,044(税込)
翌々日出荷
513731675KSS-F-ニスナシ502130154
1,280
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
513731765KSS-F-ニスナシ652-1/2155154
1,690
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
513731855KSS-F-ニスナシ803180194
2,230
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
513732035KSS-F-ニスナシ1004200198
2,670
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
513732195KSS-F-ニスナシ1255235198
3,630
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
513732285KSS-F-ニスナシ1506265198
4,980
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
513732375KSS-F-ニスナシ2008320238
7,070
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
513732465KSS-F-ニスナシ250103852312
10,640
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
513732555KSS-F-ニスナシ300124302312
11,550
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
513732645KSS-F-ニスナシ350144802512
16,620
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
513732735KSS-F-ニスナシ400165402516
20,060
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
513732895KSS-F-ニスナシ450186052516
25,400
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
513732985KSS-F-ニスナシ500206552520
28,030
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
513731945KSS-F-ニスナシ903-1/2190194
5,330
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする