イシグロ
白鉄フランジ 10K・SOP-FF
型
SOP型
使用圧力
10K
ガスケット座厚(f)(mm)
3
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51373307
シロ10KSS-F
400
16
560
27
16
¥
26,830
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
51373316
シロ10KSS-F
450
18
620
27
20
¥
33,720
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
51373325
シロ10KSS-F
550
22
745
33
20
¥
49,340
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材