曜日別特売

白鉄フランジ 20K・SOP-FF

白鉄フランジ 20K・SOP-FF - イシグロ
SOP型使用圧力20K呼び圧力20K内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373334シロ20KSS-FF203/4100154
1,170
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
51373359シロ20KSS-FF251125194
1,820
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
51373368シロ20KSS-FF321-1/4135194
2,290
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
51373377シロ20KSS-FF401-1/2140194
2,430
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
51373386シロ20KSS-FF502155198
2,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51373395シロ20KSS-FF652-1/2175198
3,620
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
51373404シロ20KSS-FF803200238
5,280
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
51373413シロ20KSS-FF1004225238
6,810
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
51373429シロ20KSS-FF1255270258
10,820
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
51373438シロ20KSS-FF15063052512
14,010
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
51373343シロ20KSS-FF203/4100154
1,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51373343シロ20KSS-FF51373334シロ20KSS-FFシロ20KSS-FF 白鉄フランジ 20K・SOP-FF イシグロ 51373334白鉄フランジ 20K・SOP-FFイシグロ1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする