イシグロ
白鉄閉止フランジ 5K・BL-FF
型
BL型
使用圧力
5K
呼び圧力
5K
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51373447
シロ5KBD-F
15
1/2
80
12
4
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
51373456
シロ5KBD-F
20
3/4
85
12
4
¥
600
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
51373465
シロ5KBD-F
25
1
95
12
4
¥
760
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
51373474
シロ5KBD-F
32
1-1/4
115
15
4
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
51373483
シロ5KBD-F
40
1-1/2
120
15
4
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
51373499
シロ5KBD-F
50
2
130
15
4
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
51373508
シロ5KBD-F
65
2-1/2
155
15
4
¥
2,730
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
51373517
シロ5KBD-F
80
3
180
19
4
¥
3,640
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51373526
シロ5KBD-F
100
4
200
19
8
¥
4,990
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
51373535
シロ5KBD-F
125
5
235
19
8
¥
7,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
51373544
シロ5KBD-F
150
6
265
19
8
¥
10,190
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
51373553
シロ5KBD-F
200
8
320
23
8
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
51373569
シロ5KBD-F
250
10
385
23
12
¥
26,180
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材