イシグロ
黒ルーズフランジ 10K・SOP-LJ
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51373754
10KルーズSS-F
15
1/2
95
15
4
¥
720
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
51373763
10KルーズSS-F
20
3/4
100
15
4
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
51373779
10KルーズSS-F
25
1
125
19
4
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
51373788
10KルーズSS-F
32
1-1/4
135
19
4
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
51373797
10KルーズSS-F
40
1-1/2
140
19
4
¥
1,920
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
51373806
10KルーズSS-F
50
2
155
19
4
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
51373815
10KルーズSS-F
65
2-1/2
175
19
4
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
51373824
10KルーズSS-F
80
3
185
19
8
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
51373833
10KルーズSS-F
100
4
210
19
8
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
51373849
10KルーズSS-F
125
5
250
23
8
¥
5,330
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
51373858
10KルーズSS-F
150
6
280
23
8
¥
7,130
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
51373867
10KルーズSS-F
200
8
330
23
12
¥
8,490
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
51373876
10KルーズSS-F
250
10
400
25
12
¥
12,450
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
51373885
10KルーズSS-F
300
12
445
25
16
¥
14,270
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材