曜日別特売

白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ - イシグロ
材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51373894シロ10KルーズSS-F151/295154
660
629
692(税込)
翌々日出荷
51373903シロ10KルーズSS-F203/4100154
880
839
923(税込)
翌々日出荷
51373919シロ10KルーズSS-F251125194
1,340
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
51373928シロ10KルーズSS-F321-1/4135194
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
51373937シロ10KルーズSS-F401-1/2140194
1,840
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
51373946シロ10KルーズSS-F502155194
2,200
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
51373955シロ10KルーズSS-F652-1/2175194
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51373964シロ10KルーズSS-F803185198
2,810
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51373973シロ10KルーズSS-F1004210198
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
51373989シロ10KルーズSS-F1255250238
5,160
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
51373998シロ10KルーズSS-F1506280238
6,860
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
51374007シロ10KルーズSS-F20083302312
8,110
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
51374016シロ10KルーズSS-F250104002512
12,780
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
51374025シロ10KルーズSS-F300124452516
13,660
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51374034シロ10KルーズSS-F350144902516
18,760
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
51374043シロ10KルーズSS-F400165602716
26,830
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする