曜日別特売

白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ

白ルーズフランジ 割フランジ・10K・SOP-LJ - イシグロ
使用圧力10K呼び圧力10K内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51374059シロ10KルーズSS-F-ワリ151/295154
3,360
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
51374068シロ10KルーズSS-F-ワリ203/4100154
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
51374077シロ10KルーズSS-F-ワリ251125194
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
51374086シロ10KルーズSS-F-ワリ321-1/4135194
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51374095シロ10KルーズSS-F-ワリ401-1/2140194
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
51374104シロ10KルーズSS-F-ワリ502155194
3,540
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
51374113シロ10KルーズSS-F-ワリ652-1/2175194
4,720
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
51374129シロ10KルーズSS-F-ワリ803185198
4,720
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
51374138シロ10KルーズSS-F-ワリ1004210198
5,670
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
51374147シロ10KルーズSS-F-ワリ1255250238
8,640
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51374156シロ10KルーズSS-F-ワリ1506280238
11,510
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51374165シロ10KルーズSS-F-ワリ20083302312
13,630
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51374174シロ10KルーズSS-F-ワリ250104002512
20,090
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
51374183シロ10KルーズSS-F-ワリ300124452516
23,010
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする