イシグロ
黒鉄閉止フランジ 10K・BL-RF
形状
閉止フランジ
型
BL型
使用圧力
10K
呼び圧力
10K
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51374199
10KBD-RF
15
1/2
95
15
4
¥
710
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
51374208
10KBD-RF
20
3/4
100
15
4
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
51374217
10KBD-RF
25
1
125
19
4
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
51374226
10KBD-RF
32
1-1/4
135
19
4
¥
1,960
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
51374235
10KBD-RF
40
1-1/2
140
19
4
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
51374244
10KBD-RF
50
2
155
19
4
¥
2,640
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
51374253
10KBD-RF
65
2-1/2
175
19
4
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
51374269
10KBD-RF
80
3
185
19
8
¥
3,870
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
51374278
10KBD-RF
100
4
210
19
8
¥
5,080
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
51374287
10KBD-RF
125
5
250
23
8
¥
7,960
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
51374296
10KBD-RF
150
6
280
23
8
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
51374305
10KBD-RF
200
8
330
23
12
¥
15,420
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材