イシグロ
黒鉄閉止フランジ 20K・BL-RF
形状
閉止フランジ
型
BL型
使用圧力
20K
呼び圧力
20K
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51374314
20KBD-RF
15
1/2
95
15
4
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
51374323
20KBD-RF
20
3/4
100
15
4
¥
1,020
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
51374339
20KBD-RF
25
1
125
19
4
¥
1,590
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
51374348
20KBD-RF
32
1-1/4
135
19
4
¥
2,050
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
翌々日出荷
51374357
20KBD-RF
40
1-1/2
140
19
4
¥
2,210
¥
2,190
¥
2,409
(税込)
翌々日出荷
51374366
20KBD-RF
50
2
155
19
8
¥
2,600
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
当日出荷
51374375
20KBD-RF
65
2-1/2
175
19
8
¥
3,610
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
51374384
20KBD-RF
80
3
200
23
8
¥
5,200
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
51374393
20KBD-RF
100
4
225
23
8
¥
7,330
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
51374409
20KBD-RF
125
5
270
25
8
¥
11,650
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
51374418
20KBD-RF
150
6
305
25
12
¥
15,980
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌々日出荷
51374427
20KBD-RF
200
8
350
25
12
¥
23,070
¥
21,900
¥
24,090
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材