イシグロ
白鉄閉止フランジ 20K・BL-RF
型
BL型
使用圧力
20K
穴数
8
ガスケット座厚(f)(mm)
2
ボルト穴数
8
呼び圧力
20K
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51374436
シロ20KBD-RF
80
3
200
23
¥
8,010
¥
7,690
¥
8,459
(税込)
翌々日出荷
51374445
シロ20KBD-RF
100
4
225
23
¥
11,300
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
翌々日出荷
51374454
シロ20KBD-RF
125
5
270
25
¥
17,960
¥
17,900
¥
19,690
(税込)
翌々日出荷
51374463
シロ20KBD-RF
150
6
305
25
¥
24,620
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材