イシグロ
黒鉄フランジ 16K・SOP-RF
型
SOP型
使用圧力
16K
呼び圧力
16K
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51374594
16KSS-RF
20
3/4
100
15
4
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
51374603
16KSS-RF
25
1
125
19
4
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
51374619
16KSS-RF
32
1-1/4
135
19
4
¥
3,140
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
51374628
16KSS-RF
40
1-1/2
140
19
4
¥
3,320
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
51374637
16KSS-RF
50
2
155
19
8
¥
3,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
51374646
16KSS-RF
65
2-1/2
175
19
8
¥
4,920
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
51374655
16KSS-RF
80
3
200
23
8
¥
7,170
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
51374664
16KSS-RF
100
4
225
23
8
¥
9,250
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
51374673
16KSS-RF
125
5
270
25
8
¥
14,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
51374689
16KSS-RF
150
6
305
25
12
¥
19,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材