曜日別特売

黒鉄フランジ 20K・SOP-RF

黒鉄フランジ 20K・SOP-RF - イシグロ
材質SOP型使用圧力20K呼び圧力20K内容量1個
全14種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5137469820KSS-RF151/295154
780
749
824(税込)
当日出荷
5137470720KSS-RF203/4100154
960
899
989(税込)
当日出荷
5137471620KSS-RF251125194
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5137472520KSS-RF321-1/4135194
1,890
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
5137473420KSS-RF401-1/2140194
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
5137474320KSS-RF502155198
2,270
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5137475920KSS-RF652-1/2175198
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
5137476820KSS-RF803200238
4,310
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
5137477720KSS-RF1004225238
5,550
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
5137478620KSS-RF1255270258
8,840
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
5137479520KSS-RF15063052512
11,440
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
5137480420KSS-RF20083502512
14,270
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
5137481320KSS-RF250104302712
24,790
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
5137482920KSS-RF300124802716
29,200
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする