曜日別特売

白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF

白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF - イシグロ
SOP型使用圧力10K呼び圧力10K内容量1個
全15種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375084シロ10KSS-F-ワリ151/295154
1,070
999
1,099(税込)
翌々日出荷
51375093シロ10KSS-F-ワリ203/4100154
1,380
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
51375118シロ10KSS-F-ワリ251125194
2,150
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
51375127シロ10KSS-F-ワリ321-1/4135194
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
51375136シロ10KSS-F-ワリ401-1/2140194
2,960
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
51375145シロ10KSS-F-ワリ502155194
3,540
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
51375154シロ10KSS-F-ワリ652-1/2175194
4,720
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
51375163シロ10KSS-F-ワリ803185198
4,720
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
51375188シロ10KSS-F-ワリ1004210198
5,670
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
51375197シロ10KSS-F-ワリ1506280238
11,510
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51375206シロ10KSS-F-ワリ20083302312
13,630
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51375215シロ10KSS-F-ワリ250104002512
11,840
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
51375224シロ10KSS-F-ワリ300124452516
23,010
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
51375109シロ10KSS-F-ワリ251125194
2,150
取扱い終了
代替品有
51375179シロ10KSS-F-ワリ803185198
4,720
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51375109シロ10KSS-F-ワリ51375118シロ10KSS-F-ワリシロ10KSS-F-ワリ 白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF イシグロ 51375118白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FFイシグロ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
51375179シロ10KSS-F-ワリ51375163シロ10KSS-F-ワリシロ10KSS-F-ワリ 白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FF イシグロ 51375163白鉄フランジ 割フランジ・10K・SOP-FFイシグロ1個
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする