曜日別特売

白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF

白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF - イシグロ
使用圧力20K呼び圧力20K内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375276シロ20KDASS-F502155198
3,490
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
51375285シロ20KDASS-F652-1/2175198
4,550
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
51375294シロ20KDASS-F803200238
6,650
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
51375319シロ20KDASS-F1004225238
8,570
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
51375328シロ20KDASS-F1255270258
13,630
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
51375337シロ20KDASS-F15063052512
17,640
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
51375346シロ20KDASS-F20083502512
22,010
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
51375355シロ20KDASS-F250104302712
38,260
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
51375364シロ20KDASS-F300124802716
45,060
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
51375303シロ20KDASS-F803200238
6,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51375303シロ20KDASS-F51375294シロ20KDASS-Fシロ20KDASS-F 白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FF イシグロ 51375294白ノンガスフランジ 20K・DA SOP-FFイシグロ1個
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする