GTドライヴ

GTドライヴ - エンジニアGTドライヴ - エンジニアGTドライヴ - エンジニアGTドライヴ - エンジニアGTドライヴ - エンジニア
(1件のレビュー)

ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。
レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状。
早回ししやすいくびれ部分。天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)

商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
軸径(Φmm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
質量(g)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376999DZ-701216.3538エラストマー146なしあり
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

なめた皿ネジを叩かず外せる~DZ-71/ネジザウルスGTドライヴ01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51376999
2022-10-22
用途: ネジ外し
自動車・二輪車・自転車関連業

信用あるメーカーなので安心して購入することができる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする