ネジザウルスの相棒、誕生。~ネジトラブルに安心の機能搭載!~
なめた皿ネジをたたかず外せるネジザウルスバズーカ装着。
十字ねじがなめても、最外周は損傷せずに残っている場合がほとんどです。
バズーカビット(Initial)の先端が4ヶ所の溝にピッタリ噛み合い、叩かなくても外せます。
ネジザウルスバズーカ・モグラを効率よく使うために設計された独自のデザイン。
Φ10mmの鉄芯を貫通させているため、ハンマーの衝撃をそのまま先端へ伝達。
ボルスターサイズ対辺13mm。レンチ等を使用することで、高トルクを出力。
ビット差し込み深さ32.5mmの極浅設計により、全長50mmのドライバービットも使用可能。
差し込み口は高精度加工によりビットとの隙間が少なく、作業時のブレを抑制。
ドライバービット以外にも軸対辺が6.35mmなら、様々なビットが使えます。
通常ドライバーより力をかけやすい薄型形状早回ししやすいくびれ部分。
天井や陰に押し付けやすいボールグリップ。
打撃面から離れた所を握ることができるため安全。
貫通ドライバーとして使用できます。(片頭ビット限定)
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com税込¥10,118¥9,198

