電池式バリカン

電池式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電池式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)電池式バリカン - ロゼンスター(LOZENSTAR)
(1件のレビュー)

コードレスで手軽な乾電池式。使い易い電動タイプなので、初めての方でも簡単にヘアーカット。アルカリ乾電池使用で約2時間使用可能なので、1回約30分で家族4人の散髪ができる。刈り高さアタッチメント付き。

用途電気バリカン、散髪、充電式バリカン、ヘアカッター、ヘアーカッター、電動バリカン、コードレスバリカンとして。電源単三アルカリ乾電池×2本(乾電池別売)使用時間約2時間付属品刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)、オイル、掃除ブラシ質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×31×160保証期間お買い上げ日より1年アズワン品番64-3282-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375495CB-211
オープン
1,990
2,189(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: ムダ毛はこれてカット
その他業種

すね毛はコネクターを取り外してカット。眉毛は5mmくらいで綺麗に揃えられます。水洗いはできないけど機械部分以外の汚れは水で落とせます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする