エンジンポンプ 4サイクル 1インチ/1.5インチ兼用

エンジンポンプ 4サイクル 1インチ/1.5インチ兼用 - ナカトミ
(2件のレビュー)

1インチ/1.5インチの吸水ホースアダプタの2種類を標準装備。排気量94mlの4サイクルエンジン搭載で強力なポンピングを実現。

用途工場や現場の排水作業や散水のお仕事使いも、災害などの排水作業に。排水ポンプ、エンジン式ポンプ、汲み上げポンプとして。付属品カップリング38mm/25mm用×各2、パッキン38mm/25mm用×各2、ホースバンド38mm/25mm用×各3、ストレーナー38mm/25mm用×各1、38mm/25mm異径アダプター×2、異径アダプター用パッキン×2、プラグレンチ×1、ドライバー×1質量(kg)18排気量(mL)94寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×350×350使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)87/m燃料タンク容量(L)1.5エンジンタイプ空冷4サイクルエンジン始動方式リコイルスターター保証期間お買い上げ日より1年点火プラグTORCHE7RTC/互換品NGKBPR7HS内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入吐出口径(mm)
出力
全揚程(m)
吸入揚程(m)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375513EWP-15D382.0kw(2.7PS)/3600min‐125(内径38mmホース使用時)7(内径38mmホース使用時)250(内径38mmホース使用時)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51375513
2023-07-25
用途: 畑への水まき用として利用
農・林・水産業

38ミリと25ミリの兼用のポンプで使い勝手が良いです。又、ガソリンタンク容量が1.5リッターと大きいので長時間使用の時に非常に助かります。ただ難点はガソリンの使用量のゲージを付けて頂くと便利です。

対象商品 : 51375513
2023-08-31
用途: 農業用潅水
農・林・水産業

農業用で使ってるので、少し出力が足りないと感じてます。
しかし、安価なので良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする