曜日別特売

3Dアースシャワーヘッドスパ

3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック3Dアースシャワーヘッドスパ - アラミック

ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。

用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ質量(g)257穴径(Φmm)0.3、中央0.28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513755473D-B1A
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする