蓋付き ステンレスバットセット 深型

蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト蓋付き ステンレスバットセット 深型 - アーネスト

深型になって使い勝手がUPしたステンレスバットと水切りザルのセット。バットは専用のフタ付き。鶏肉の下味付け、マリネ、酢の物を冷蔵庫で保存したり余った煮物調理の保存にも便利です。ザルは野菜、麺類の水切りはもちろん天ぷら・フライなどの油きりに便利。使わない時は、積み重ねてコンパクトに収納できる。

用途料理、食品の保存に。セット内容バット、角型ザル、フタ質量(g)バット:240、角型ザル:140、フタ:75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バット:220×160×60、角型ザル:225×160×60、フタ:225×160×10フタありアズワン品番64-3283-12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51375879A-77168ステンレス鋼、ポリエチレン
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする