曜日別特売

プール下マット

プール下マット - ユーザープール下マット - ユーザープール下マット - ユーザープール下マット - ユーザー

プール下に敷いて、底面保護。リゾート気分満載のトロピカル柄。厚みがあるから地面の凹凸も気にならない。(厚み:4mm)約170×260cmサイズのプールがしっかり収まるビッグサイズ。レジャーシートとしても使用可能。水が染み込まないので乾かしやすく手入れが簡単。

用途プール用シート、レジャーシート、行楽シートとして。作業用シートとしても最適。材質PPフィルム、発泡ポリエチレン、アルミ蒸着PETフィルム質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×3000×4色(柄)トロピカル内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51376037U-Q649
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする