曜日別特売

キリン ファイア挽きたて微糖185g缶

キリン ファイア挽きたて微糖185g缶 - キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶 - キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶 - キリンキリン ファイア挽きたて微糖185g缶 - キリン
(1件のレビュー)

直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、飲みごたえがある、後味すっきりの微糖コーヒー。

シリーズキリン ファイア容器本数30アズワン品番65-0367-23原材料牛乳、コーヒー、砂糖、全粉乳、脱脂粉乳、デキストリン/香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)アレルギー栄養成分【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 15、たんぱく質(g) 0.7、脂質(g) 0.4、炭水化物(g) 2.2、食塩相当量(g) 0.07、ナトリウム(mg) 28、リン(mg) 15、カリウム(mg) 110、カフェイン(mg) 70、糖類 1.5g内容量1箱(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51377096-
4,800
3,198
3,454(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51377096
2024-04-09
用途: 休憩・お茶の時間等に活用
製造業

注文すれば箱ごと配達してもらえて便利に感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする