キリン
FIRE
キリン ファイア直火ブレンド185g缶
直火で仕上げたコーヒーの香ばしさが感じられ、ミルクのまろやかさ、砂糖の甘さのバランスが程よいスタンダードコーヒー。
シリーズ
キリン ファイア
容器
缶
本数
30
アズワン品番
65-0451-62
原材料
牛乳、砂糖、コーヒー、脱脂粉乳、全粉乳、デキストリン/カゼインNa、乳化剤、香料
アレルギー
乳
栄養成分
【表示単位 製品100g当たり】エネルギー(kcal) 34、たんぱく質(g) 0.8、脂質(g) 0.5、炭水化物(g) 6.5、糖質(g) 未測定食物繊維(g) 未測定食塩相当量(g) 0.13、ナトリウム(mg) 53、リン(mg) 21、カリウム(mg) 111、カフェイン(mg) 78
内容量
1箱(185g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51377114
-
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,454
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください