K-ZOC(ケイゾック)
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-08
(1件のレビュー)
防水仕様(5cm) 耐油 耐摩耗 鉄先芯 JSAA A種合格商品 EEE 優れたクッション性
用途
軽作業
機能
防水・撥水
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
規格
JSAA規格
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
標準質量(g/片足)
480(26.0mm)
足幅
EEE
内容量
1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ネイビー
ブラック
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51377236
GKS-08
25
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
51377245
GKS-08
25.5
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377263
GKS-08
26.5
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377279
GKS-08
27
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
51377288
GKS-08
28
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
51377297
GKS-08
25
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377306
GKS-08
25.5
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377315
GKS-08
26
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377324
GKS-08
26.5
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377333
GKS-08
27
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377349
GKS-08
28
ネイビー
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377254
GKS-08
26
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください