K-ZOC(ケイゾック)
GLOWKICS(グローキックス) 安全スニーカー GKS-14
驚異の耐滑性(耐滑区分5以上!) 抜群のフィット感 スポーティ感覚の新セーフティ
用途
軽作業
甲被タイプ
紐タイプ
材質(先芯)
鉄製
種類
セーフティーシューズ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全18種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
25
25.5
26
26.5
27
28
色
グリーン
ピンク
ブラック
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51377358
GKS-14
25
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377367
GKS-14
25.5
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377376
GKS-14
26
ブラック
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377419
GKS-14
25
グリーン
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377428
GKS-14
25.5
グリーン
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377455
GKS-14
27
グリーン
¥
9,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
51377385
GKS-14
26.5
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
51377394
GKS-14
27
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
51377403
GKS-14
28
ブラック
¥
9,000
取扱い終了
51377437
GKS-14
26
グリーン
¥
9,000
取扱い終了
51377446
GKS-14
26.5
グリーン
¥
9,000
取扱い終了
51377464
GKS-14
28
グリーン
¥
9,000
取扱い終了
51377473
GKS-14
25
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
51377489
GKS-14
25.5
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
51377498
GKS-14
26
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
51377507
GKS-14
26.5
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
51377516
GKS-14
27
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
51377525
GKS-14
28
ピンク
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください