MIKASA (ミカサ)
ジュニアラグビーボール 3号
特殊合成ゴムでソフト感グリップ力を向上させた認定球。日本ラクビーフットボール協会認定球。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.610kgf/cm
2
材質
手縫い、ラテックスチューブ
寸法(cm)
円周:65~66×51~52 3号球
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455426
RARJーG
ホワイト×グリーン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51455435
RARJーB
ホワイト×ブルー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください