MIKASA (ミカサ)
タグラクビーボール 4号
柔らかい人工皮革を使用し、握りやすいボール。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.20~0.30kgf/cm
2
材質
縫い、人口皮革。
色
イエロー
寸法(cm)
円周:68.5~70.5×51~53 4号球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455453
TRーY
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください