MIKASA (ミカサ)
スマイル ラクビーボール
柔らかい素材使用し、安全で握りやすいボール。
用途
(使用対象)小学校用
仕様
推奨内圧:0.07kgf/cm
2
材質
縫い、EVA。
色
イエロー
質量(g)
140~160
寸法(cm)
円周:52~54×38~40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455469
KRーY
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください