MIKASA (ミカサ)
スマイル ラクビーラージサイズ
やわらかくて、耐候性に優れた特殊配合ゴムを使用。
用途
(使用対象)小学校用
材質
合成ゴム、ソフトタイプ
質量(g)
約185
寸法(cm)
円周:62~64
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455478
KFーP
ピンク
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51455487
KFーS
サックス
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51455496
KFーY
イエロー
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください