高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット

高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー高圧洗浄機(コードレス) K2 バッテリーセット - ケルヒャー

充電式の高圧洗浄機なので、電源が必要ありません。
電源が確保しづらい場所での洗浄、バイクや車の洗浄、家まわりのお掃除などに最適です。
ノズルは、標準モードの1ジェットノズル、ブーストモードのサイクロンジェットノズル付属で、連続使用時間は約14分(標準モード)可能です。
トリガーガンは使用中の洗浄モードが確認できる水圧インジケーターが搭載されており、バッテリーパワー36V5.0Ahも付属しています。
別売の自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができます。
その他、洗浄剤吸引ホースと別売の洗浄剤を使用し、落としにくい汚れを効率的に洗浄することができます。
バッテリーパワー36V
リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー36Vのケルヒャー製品と共用可能です。 長持ちでパワフルな高性能リチウムイオン。
水圧インジケーター搭載トリガーガン
3つの洗浄モード(標準モード、ブーストモード、ミックスモード)で 洗浄対象物に合わせて効率的に洗浄できます。 トリガーガンは水圧インジケーター搭載なので、ノズルや洗浄剤使用時の洗浄モードが手元で確認できます。
ため水を使用可能
自吸用ホースを使用すれば、タンクやバケツなどのため水から給水することができるので、水源ない場所でも洗浄ができます。 自吸用ホースは別売です。

セット内容トリガーガン、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース4m、本体側カップリング、バッテリーパワー36V5.0Ah、充電アダプター36V電源(V)DC36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×303×629本体質量(kg)4.5連続使用時間(分)約 14 :標準モード(1ジェットノズル使用時)、約 8 :ブーストモード(サイクロンジェットノズル使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー高圧ホース(m)4バッテリー容量(Ah)5最高許容圧力(MPa)11最高給水温度(℃)最大40アズワン品番64-9300-18最大吐出量(L/h)340内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555141.117-223.0
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
高圧洗浄機 ケルヒャー、その「業務用」と「家庭用」の選択基準は?
家庭用製品と比べて業務用製品は、機能面や管理面をさらに重視して開発されており、ハードな現場や環境での耐久性が高いです。
また、長時間連続使用も可能な仕様となっています。
実際の使用にふさわしいタイプをお選びください。
高圧洗浄機 家庭用 業務用
水圧・水量と洗浄力
連続使用可能時間
冷水・温水
ラインナップ

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする