曜日別特売

乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット

乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット - ケルヒャー
(1件のレビュー)

コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。
付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。
筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。
アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。
ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。
バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。
バッテリーパワー18V
持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。
コンパクト&軽量
持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。
乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除
液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。

ダストコンテナ容量(L)7付属品サクションホース1.2m、35mm、バッテリー、バッテリーパワー18V2.5Ah、充電アダプター、充電アダプター18V、すきまノズル、スモールノズル、紙パック1個材質ダストコンテナ:樹脂製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312本体質量(kg)3.1(アクセサリー除く)出力電流(A)0.5バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555231.198-306.0
27,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51455523
2020-05-28
用途: 作業場所の掃除
製造業

期待していた吸引力ではなかったです。小さなビスなどの金属くずは吸えません。重量は軽いので取り回しは問題ありません。ブロワーとしての力も強くはありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする