曜日別特売

バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V

バッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V - ケルヒャーバッテリーパワー専用急速充電器 BC 18V - ケルヒャー

急速充電器は、標準充電アダプターよりも速く充電できるため、充電時間を大幅に短縮できます。ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォーム対応です。
急速充電器
ケルヒャーバッテリーパワー18V2.5Ahを44分で80%まで充電します。
ケルヒャーバッテリーパワー18V5.0Ahを94分で80%まで充電します。
広いアプリケーション
ケルヒャーバッテリーパワー18Vプラットフォームの18V2.5Ahと18V5.0Ahバッテリーパワーを充電します。

用途ケルヒャーのバッテリーパワー18Vプラットフォームすべてのバッテリーを充電します。適合機種KHB 5 バッテリーセット、WD 1 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×133×87本体質量(kg)0.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555392.445-038.0
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする