バッテリーパワー 36V5.0Ah

バッテリーパワー 36V5.0Ah - ケルヒャーバッテリーパワー 36V5.0Ah - ケルヒャー

バッテリーの互換性があるので、バッテリーの併用が可能です。ケルヒャーの36V5.0Ahバッテリーパワーはケルヒャー36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれますので、バッテリーを新しく購入する手間がはぶけます。

用途36Vバッテリーパワーを電源とするすべてのケルヒャー機器にご使用になれます。適合機種K 2 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×88×118本体質量(kg)1.5バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)バッテリー容量(Ah)5消費電力量(Wh)180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555752.445-061.0
オープン
29,980
32,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする