曜日別特売

ハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24

ハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用5-in-1マルチジェット MJ 24 - ケルヒャー

モバイル高圧洗浄機KHB5専用5-in-1マルチジェット MJ 24は、1つで5通りの洗浄と散水モードに切り替え可能な多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができるので、さまざまな用途に活躍します。 ノズルの先端部分を回すだけで、適切なモードを簡単に選択できます。
5-in-1 ノズル:1つのノズルで5通りの洗浄や散水モードを搭載。
時短効果:用途に合わせてノズルを交換する必要がありません。
洗浄と散水のオールインワン:洗浄も散水も、1つのノズルで簡単に切り替えできます。
直噴:すき間、狭い隙間、細かい部分の洗浄。
フラットジェット:床面やガーデン道具などの洗浄に。
リンスジェット:土などを洗い流したい時に。
ミスト:霧状の水で植物の散水や、ホコリや花粉を落としたい時に。
散水:植物への水やりに。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。ドクリーナー専用の多機能ノズルです。直噴、フラットジェット、リンスジェット、ミスト、および散水の5つのモードに切り替えができます。 ノズルの先端部分を回すだけで簡単に調整できます。

用途
ガーデン家具
自転車
ガーデン用品
おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター
植木鉢の洗浄に
ほこりや花粉を葉から落とす
植物への水やり
適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×58×60本体質量(kg)0.2内容量1個
注意
※高圧洗浄機 K 2~K 5には適合しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555842.644-056.0-
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
150223452.644-056.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
オープン5,398
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする