曜日別特売

ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20

ハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 - ケルヒャーハンドヘルド専用デッキクリーナー PS 20 - ケルヒャー

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。
2つのノズルを搭載:付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計:届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本:洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。

用途
テラスの洗浄
ベランダの洗浄
階段の洗浄
玄関まわりの洗浄
ガーデン用品の洗浄
適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)729×198×768本体質量(kg)0.7内容量1個
注意
※高圧洗浄機 K 2~K 5には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514555932.644-018.0
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする