ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24

ハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 - ケルヒャーハンドヘルド専用フレキシブル可変ノズル360°VJ 24 - ケルヒャー

モバイル高圧洗浄機KHB5専用のノズルです。ノズルの向きを360度に自由に変えることができるので、洗いにくい場所や狭い場所の洗浄に最適です。
フレキシブルジョイント:ノズルの先端を360度、回転できます。
延長パイプ:作業しやすい長さ。
25度のフラットジェット:効率的な洗浄ができます。
クイックコネクトアダプター:取り外しが簡単。

用途
届きにくい場所の清掃
植木鉢の洗浄に
ごみ箱の洗浄に
自転車
芝刈り機
適合機種KHB 5 バッテリーセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)512×59×43本体質量(kg)0.3内容量1個
注意
※高圧洗浄機 K 2~K 5には適合しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514556092.644-057.0
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする